PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Halogenfria fördragna flexrör, metermärkta och godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Rör och kablage skall skyddas mot direkt UV-ljus. Bobinen av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn. Fördragen KNX är en folieskärmad signal- och buskabel med halogenfri isolering och mantel. Användningsområde är främst som signalledning i bussystem av typ KNX. Pmflex xRoller 300m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Färg
Diameter (yttermått)
Halogenfri
Diameter (innermått)
Antal tvinnade kablar
Material
Drifttemperatur
Utanpåliggande montage
Lämplig för ingjutning i betong
Maskin- och systeminstallation
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)
Lämplig för installation på trä
Lämplig för ihålig vägg
Lämplig för markförläggning
Flamtåligt utförande
Böjhållfasthet
Med skyddsledare
Lågfriktions innerledande skikt
Nominell ledararea från/till
Antal enkelledare
Antal ledare signal- och kommunikationskabel
Antal koaxialkablar
Antal datakablar
Med dragtråd
Antal ledare starkströmskabel
Antal högtalarkablar
Med integrerad fiberoptisk ledare (Plastic Optical Fiber)
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument